TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
ステンレス すり割り押しねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62814167
品番
C-1281-B-M8-10
販売価格(税込)
¥232
販売価格(税別)
¥
211
バスケットに入れる
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
寸法L1(mm)
65
寸法L2(mm)
51
寸法L3(mm)
14
質量(g)
21
タキゲンコード
23275
用途
点検扉・窓枠
材質
ステンレス鋼棒(SUS)
表面仕上げ
バフ研磨