※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可
代引不可特別運賃お客様組立品
8日以内出荷とは
内容量1台
ひょう量(kg)220
最小表示(kg)0.02
校正証明書一般校正
注文コード62814983
品番HW200KCWP-JA-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥150,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
この商品はひょう量・最小表示・校正証明書など12種類から選べます
他の種類を見る
洗える防塵・防水等級IP65
1/10000の高分解能で応答速度約1.5秒
3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き
白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm
表示部は上向き方向に無段階で調整可能
ポール取り外し可能