TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
チタン ワイヤーバンド(Φ34)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62815612
品番
C-2917-34
販売価格(税込)
¥2,845
販売価格(税別)
¥
2,586
バスケットに入れる
チタン製で耐食性に優れています。
締付けを調整できます。
寸法D(Φmm)
34
締付範囲D(mm)
最小:31、最大:34
用途
薬品機器・屋外用機器・医療機器・海洋機器
材質
純チタン2種
質量(g)
11.6
タキゲンコード
23959