TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 建具金物
TAKIGEN(タキゲン)の 引戸金具・折戸金具
TAKIGEN(タキゲン)の 戸車・車のみ
重量戸車(VH兼用型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62815637
品番
K-20-50
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型)
寸法D1(Φmm)
50
寸法D2(Φmm)
39
寸法H(mm)
54
寸法L(mm)
110
寸法P(mm)
88
寸法W1(mm)
26
寸法W2(mm)
18
寸法W3(mm)
7
寸法W4(mm)
5
寸法W5(mm)
41
寸法d(Φmm)
10
寸法t(mm)
2.6
用途
門扉・食品機械・屋外用機器
材質(本体)
鉄/亜鉛メッキ処理
材質(車輪)
鉄製(黒塗装)
許容荷重(kN)
(2個当たり)1.76
製品質量(g)
365
材質(ベアリング)
高炭素クロム軸受鋼(SUJ)
タキゲンコード
30758