車両用モニターアーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質アルミニウム タキゲンコード31838 注文コード62816407 品番K-800-6
販売価格(税込) ¥49,471
販売価格(税別)
44,974
この商品は材質・タキゲンコードなど5種類から選べます 他の種類を見る

可動部固定機構付きで振動に強い構造です。
VESA規格に対応。
左右の首振りは約270°で15°きざみにクリック感を持たせています。
アーム全体の仰角調整は「付け根レバー」を操作し固定、解除を行ってください。10度刻みに設定できますので、設定したい位置が決まったらアームをわずかに上下に振り、付け根レバーが噛み合う場所を探りながら固定させてください。

タキゲンコード31838 材質アルミニウム 表面仕上げ焼付塗装(ブラック) 質量(kg)3(想定モニター)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする