インターロック用モーター・コントローラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62817107 品番LE-111
販売価格(税込) ¥259,722
販売価格(税別)
236,111

主な機能
1、インターロック回路内蔵
2、自動施錠機能(可変タイマー)
3、自動施錠機能ON/OFFスイッチ(オート/マニュアルスイッチ)
4、誤動作ブザー(可変タイマー)
5、解錠放置防止機能(可変タイマー)
6、回路作動タイマー(可変タイマー)
7、DC12V出力 8、施錠・解錠・LED出力
9、モーターブレーキ回路 10、ノイズ対策
11、施錠・解錠リミット極性切替えスイッチ
12、モーター回転出力極性切替えスイッチ
13、電源を搭載(LE-101不要)

用途インターロックとしてではなく、2台のモーター駆動錠前をコントロールする場合 仕様2連のドアインターロックシステム専用のコントローラー 質量(g)5.1 定格電圧AC100V50/60Hz 消費電流(mA)通常40・最大300 タキゲンコード50075

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする