RFID単機能リーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62817222 品番LE-241
販売価格(税込) ¥17,933
販売価格(税別)
16,303

登録されたタグ(LE-240-TP-R)を近付けるだけでタグのIDを照合します。
膨大なID数をもつタグを最大8個まで登録することができます。
特殊なプロトコルで確認照合を行う為、タグの偽造は困難です。
確認照合をLEDランプで表示します。
非接触なので磁気カードのような摩耗の心配はありません。
タグは無電池の為、電池交換などのメンテナンスは必要ありません。
結線は入出力のコネクタを差込むだけの簡単設計

使用温度(℃)0〜+50℃ 定格出力DC12V0.8A 読取(mm)20(最適条件下) 出力時間約10秒 定格入力DC12V1A(LE-240-P使用時) タキゲンコード50239
注意
※屋外や水などのかかる場所での使用はご遠慮ください。
※連続した瞬間停電は発生させないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする