TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
面付け電気錠
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62817292
品番
LE-500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
既設ラックに後付けで電気的仕様にすることが可能です。
施解錠及びアーム開閉信号を出力することが可能です。
非常時には鍵での解錠が可能です。
アームの組替えで様々なバリエーションの取付けが可能です。
仕様
アーム開閉情報スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷)
材質
ケース・アームカバー/ABS樹脂アーム/冷間圧延鋼板(SPCC)
色
メタリックブルー
消費電力(W)
約3.7
定格電圧
DC24V±5%(連続定格100%)
消費電流(mA)
153(SOL:145、LED:8)
使用周囲温度(℃)
-5〜+40(氷結なきこと)
使用周囲湿度
85%RH以下(結露なきこと)
表面仕上げ
ケース・アームカバー/ウレタンクリア塗装、アーム/ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード
50349