TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
止め金付キースイッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C2801P)
タキゲンコード
40192
注文コード
62817746
品番
S-27-90-E-1(#D600)
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
キースイッチに止め金を付属したロック機構付キースイッチです。止め金の動作とスイッチ動作を、同時に行います。
錠前はC-35タイプでマスター装置可能です。
反転スイッチ機構
質量(g)
65
材質
本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C2801P)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵
D600
付属品
キー2本
タキゲンコード
40192
用途
コンピュータ・電源装置
仕様
同一鍵番号・鍵違いがあります。