TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
止め金付キースイッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体/快削黄銅棒(C3602)、亜鉛合金(ZDC)、キー/冷間圧延鋼版(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
タキゲンコード
40190
注文コード
62817807
品番
S-28-90-BC-1(#M0020)
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
キースイッチに止め金を付属したロック機構付キースイッチです。
止め金の動作とスイッチの動作を同時に行います。
錠前部分C-88-5タイプ使用。鍵違い最大数6,000通り
反転スイッチ機構
質量(g)
65
材質
本体/快削黄銅棒(C3602)、亜鉛合金(ZDC)、キー/冷間圧延鋼版(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MFNi)
鍵
M0020
付属品
キー2本
タキゲンコード
40190
用途
コンピュータ・電源装置
仕様
同一鍵番号・鍵違いがあります。