ST16-CBY09016【ワケあり】 センターボーイ 90° BIG DAISHOWA 62817916 ST16-CBY09016【ワケあり】 センターボーイ 90° BIG DAISHOWA 62817916

センターボーイ 90°

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合ビットCBY09016 注文コード62817916 品番ST16-CBY09016【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) アウトレット
¥13,98011,980
この商品は適合ビットなど5種類から選べます 他の種類を見る

ドリル穴の正確な位置決めと面取り加工を一度に作業。高精度スローアウェイビット採用で抜群の切れ味です。刃先が交換できるので、再研磨の必要がなく常に安定した性能を発揮します。ワーク干渉の少ないロングシャンクタイプ。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 外径D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)16 寸法d(Φmm)1.0 全長L(mm)180 用途加工工程の省略で大幅時間短縮。 付属品スローアウェイビット×2個 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番306-1141 材質ハイス 刃数2 質量(g)400 被削材鋼、鋳鉄、アルミ二ウム 表面処理TiNコート 適合ビットCBY09016 シャンク径(mm)16
注意
※ビビリが生じる場合は、切削速度を落としてください。突き出し長さはできるだけ短くしてご使用ください。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする