※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAW-02-SUS【ワケあり】 PTパネル アオイ 62818011 DAW-02-SUS【ワケあり】 PTパネル アオイ 62818011

PTパネル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62818011 品番DAW-02-SUS【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,460 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別) アウトレット
¥2,7982,298
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質SUS316 質量(g)約38 寸法L(mm)25 取付穴径19 寸法B(mm)(HEX)21 寸法M(mm)M18×1.5 取付板厚(mm)最大:11.5 寸法A(Rc)1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする