商品状態※理由あり(未使用・未開封)
電圧(V)AC100〜242
材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)69.5
光束(Lm)695
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様壁面取付専用、広角タイプ、防雨型、アーム付タイプ、パネル付型
適合スヌート/NNY28597H(別売)
種別100形
質量(kg)2
色ミディアムグレーメタリック
消費電力(W)10
光源色電球色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
配光角度(°)ビーム角45
明るさダイクール電球130形相当
演色指数(Ra)85