エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
127.0mm 滑 車(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62818546
品番
EA987SP-5【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥22,000
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
使用荷重(kg)
1350
使用ロープ径(mm)
19.1
車輪径(Φmm)
127
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
スイベル式(360°回転)・ベケット付
エスコ品番
EA987SP-5
材質
ステンレス(SUS316)
全長(mm)
356