防雪カバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62819164 品番 FA-834-CV-L
販売価格(税込) ¥4,699
販売価格(税別)
4,272

錠前キャップを標準装備し、塩害などによる錠前の耐久性を大幅に向上しました。また錠前キャップは開いた状態で保持するため操作性に優れています。
防雪カバーを装着することで、降雪地域での製品操作が向上します。また製品内部への雪や水の浸入も防げます。
組込まれているTVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。
ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。

寸法H(mm)66 用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用 付属品キー2本・ビスキャップ 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)118 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック) TVC230 タキゲンコード60909

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする