ステンレス くの字金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62819444 品番FA-1724
販売価格(税込) ¥36,777
販売価格(税別)
33,434

扉の高い位置に取付けたハンドルの操作に便利です。
付属のロープを下に引くだけで開扉できます。(1,280mm)

用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉などの高い位置に取付けるハンドル用 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)820 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード60131

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする