ドアストッパー NEWフィットポン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード62819980 品番N-3041
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

NEWフィットポンは、ワンタッチで簡単に取り付け・解除できるドアストッパーです。
強力接着テープとネジ固定の併用により、スチール・木製・アルミ製など様々なドアに対応可能です。
足で軽く踏むだけで解除できるため、手を使わずスムーズな操作が可能。
さらに、バリアフリー仕様の玄関ドアのような段差の少ないドアにも取り付けでき、安心・快適な使い心地を提供します。
また、ダブルアクションストッパー機構により、ストップと解除の操作がさらにスムーズに。
(ドアクローザーがない室内ドアにも対応しています。)
使いやすさを追求した工夫で、毎日の暮らしに「小さな安心」を届けます。

付属品ビス4本 材質本体/ABS、ステンレス ストップ棒/ステンレス 脚ゴム/合成ゴム 質量(g)150 固定タイプ強力接着テープ、ネジ 取付可能寸法(mm)5〜35(ドア下から床迄) 寸法(縦×横×奥行)(mm)220×40×46 適用ドア材質スチール・木製・アルミ製
注意
※ご使用方法をよくお読みいただいて、本体の上下をご確認の上ご使用ください。
※製品を取り付ける際は、接着テープが強力ですので、慎重に位置決めしてから貼り付けてください。
※接着テープが強力なため、一度取付けたドアストッパーをドア面より取り外した場合、ドア面の塗装が剥離する場合があります。木製ドアの場合も表面の木目が剥がれたりする場合がありますので、ご了承の上施工を行ってください。
※鉄製(スチール・ステンレス等)への取付けは下穴加工が必要です。使用される電動ドライバーは、取付環境に応じた性能のものをご使用ください。取付は専門の施工業者などに依頼されることをおすすめします。(ドア・扉によっては記載した方法でも取付出来ない場合があります。環境に応じて工夫を行い施工してください。)
※製品を強力接着テープで貼り付けた後24時間以上経過してからご使用下さい。取付状態が強固になるまでご使用はお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量36以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量36以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする