デスクトップタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62820016 品番AR-171D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

フレキシブルな動きで最適なデスクスペースを実現します。
省スペースと作業の効率化をサポート。
オフィスやプライベートルームに、PC用モニターから小型ディスプレイまで、自由なレイアウトを可能にします。
モニター角度調節/前方15度、後方90度、左右各180度(任意調節可能)
クランプ固定/厚み20〜100mmの板に挟んで固定
穴固定/厚み20〜50mmの板に穴を空け固定
配線フック/任意の高さでワンタッチ固定。配線フック付

付属品ディスプレイ取付ネジM4×14mm 4本 質量(kg)約2.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×146×588 総耐荷重(kg)14 対応VESA規格(75×75、100×100mm)14kg以下〜32V型対応 角度調節前方15度、後方90度、左右各180度(任意調節可能)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする