産業機器向け無停電電源装置(常時商用給電) 500VA/300W:4種類電源電圧対応:横置

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62820164 品番BX50FW
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

常時商用給電方式、出力容量:500VA/300W、矩形波出力(バックアップ時)、出力コンセント:2、バックアップ切替時間:10msec.以内。
100V/110V/115V/120Vの電源電圧に対応。
CEマーキング適合、UL1778取得:。
接点通信インタフェース:リモートON/OFF接点入力を装備、外部スイッチなどからUPSをON/OFFできます。
自動シャットダウンソフト標準添付。
長寿命バッテリ搭載。
「状態表示ウインドウ」搭載:動作時や異常発生時の状況をデジタル表示でお知らせ。
「バッテリ交換表示LED」搭載。
バッテリはお客様で交換可能(ホットスワップ対応)。
コールドスタート機能付、AC電源代わりとして使用可能。
本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))

仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考3年無償保証(バッテリ3年無償提供サービス付)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm)45×287×287 消費電力(W)10W/20W コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):2出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg)5kg 定格入力電圧(V)[100Vmode]AC90〜110V、[110Vmode]AC100〜120V、[115Vmode]AC105〜125V、[120Vmode]AC110〜130V 運転方式常時商用給電方式(ラインインタラクティブ) コンセント出力NEMA5-15R 入力プラグNEMA5-15P 出力波形バッテリ動作時:矩形波 バッテリーシール鉛バッテリ(長寿命タイプ) 定格出力電圧商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:[100Vmode]AC90〜110V、[110Vmode]AC100〜120V、[115Vmode]AC105〜120V、[120Vmode]AC105〜120V 充電時間12時間 相数入力:単相2線、出力:単相2線 バッテリー電圧(V)100V 入力周波数(Hz)50/60±4 設置方式据置型 (薄型/縦置スタンド付) 安全規格VCCI B種、UL1778 バックアップ時間3分 バッテリー数1個 出力容量(VA/W)最大500/300 停電切替時間10msec以内 出力周波数商用運転時:入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする