ワンタッチパッキン

(9件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ポリ塩化ビニル (PVC) 長さ(m)1 グレー 注文コード62820555 品番FC-779-1-1-PVC Gray(1m)
販売価格(税込) ¥548
販売価格(税別)
498
この商品は材質・長さ・色など30種類から選べます 他の種類を見る

扉の確実な密閉
抜群の保温・保冷効果
必要な寸法にカットして使用できます。
差込むだけで取付けできます。

長さ(m)1 材質ポリ塩化ビニル (PVC) グレー 適合板厚(mm)1.0〜4.5 タキゲンコード907100 用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 使用周囲温度(℃)-20〜70
注意
パッキンはカット品なのでキャンセル、返品は不可です。ご了承下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:573

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61132943
2023-01-22
用途:
車両への取付

ゴムホースやオイルラインのホースが擦れる場所へ取付しました。
ゴムモールの保持力も強く、簡単には抜けないのでいい感じです。

対象商品:
61133074
2022-03-14
用途:
収納ボックス修理

ゴムだけのU字パッキンだと湾曲部分で浮いてきて収まりが悪いのでこちらのパッキンを選びました。U時のところには金属が入っていますのでしっかりホールドされました。また、横に突き出している「ヒダ」のおかげで隙間の雨・風の仕切もバッチリです。

2022-05-10
用途:
扉用パッキン
製造業

21m買って1mカットが21本届いた
まぎらわしい説明文で普通21mかと思うでしょう!二度と買いません

13人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
61133013
2020-03-19
用途:
窓枠メンテ
サービス業

検討不足で今回の案件には使用できず。造りはしっかりしており問題は認められません。

対象商品:
61132952
2020-01-31
用途:
自宅の窓ガラス補修
製造業

到着遅い。23日着と言いながら、発送が25日。週末に作業できない

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

対象商品:
61133074
2019-09-28
用途:
ジャイロキャノピー補修

ジャイロキャノピー用ワイドバイザーの淵ゴムはこれです。ここが一番安い

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
61133038
2019-05-25
用途:
ボートのハッチ
自動車・二輪車・自転車関連業

2メートル繋がった物が欲しかったので数量2で注文したが、1メートルずつカットされた物が2つ届いた。

7人が参考にしています
対象商品:
62820528
2018-07-31
用途:
ドアゴムパッキン交換
建設業・工事業

まずは商品発送が注文してから10日ぐらいかかり遅かったです。

1mカット商品ではなく、注文m数で長いままの品物で現場加工でカット出来たら良かったです。

7人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする