- エクセルシオールカフェ モカブレンド(粉) 180g×6袋入 ドトール 62820644

エクセルシオールカフェ モカブレンド(粉) 180g×6袋入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(180g×6袋) 注文コード62820644 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,722

エクセルシオールカフェこだわりの厳選ブレンド豆使用。しっかりとしたコクと香りを実現しました。

仕様挽き方:中挽き 寸法(mm)50×80×195 質量(g)186 原材料コーヒー豆(生豆生産国名:エチオピア、ブラジル、他)
注意
※高温多湿を避けて保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする