TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
ステンレス フラットバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62820668
品番
FC-1762-2
販売価格(税込)
¥998
販売価格(税別)
¥
907
バスケットに入れる
寸法L(mm)
135
質量(g)
80
寸法P(mm)
120
タキゲンコード
62217
用途
FC-761と組合せてご使用ください。
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)