画像準備中

大容量ファーストタンク A4インクジェット複合機 (Wi-Fi/FAX/自動両面印刷/スマホ・タブレット接続/ADF/2段トレイ/在宅ワーク向け)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62822657 品番MFC-J4540N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン


プリント/コピー/スキャン/ファクス/PCファクス対応
給紙トレイ:2段
自動両面プリント対応
手差しトレイ:1枚
ADF(自動原稿送り装置):20枚
タッチパネル液晶:2.7型
インターフェイス:USB/有線LAN/無線LAN
Wi-Fi Direct対応
スマホ/タブレット接続 ※スマホ/タブレットにて使用する場合、専用アプリのインストールが必要です
ダイレクトプリント:USBメモリー
対応消耗品:LC416BK/LC416C/LC416M/LC416Y/LC416XLBK/LC416XLC/LC416XLM/LC416XLY

エコマーク認定認定 エコマーク認定番号21 155 002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする