JAPPY
JAPPYの 切断
JAPPYの 切断砥石
JAPPYの 金属用
切断砥石(超快速王)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
62822848
品番
GOT-105Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
金属専用
薄刃厚が材料のヤケ・バリを抑制
長時間の使用可能
疲れにくいスムーズな切れ味
用途
一般鋼、ステンレスの切断にご使用いただけます
粒度
46
厚さ(mm)
1.0
砥材
A(アルミナ)
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
硬度
T
使用工具
100mmディスクグラインダー用
外径(Φmm)
105
主要切断材料
一般鋼、ステンレス
最高使用周速度(m/s)
80