RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
RICOH(リコー)の データプロジェクター
RICOH(リコー)の プロジェクター
短焦点プロジェクター RICOH PJ WXL4760
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62823138
品番
514379
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
これからの新定番、「レーザー光源×短焦点」モデルコンパクトサイズのレーザー光源プロジェクター
コントラスト比
100000:1
解像度
1280×800
主な用途
学校/ビジネス
設置方式
置き型
明るさ(Lm)
4000
アスペクト比
16:10
投影方式
単板DLP(R)方式
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません