短焦点プロジェクター RICOH PJ WXL4960

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62823147 品番514616
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

教室で使いやすく、先生の板書を優先し生徒の学ぶ環境に配慮した設計コンパクトサイズのレーザー光源プロジェクター

コントラスト比100000:1 最大解像度1280×800 主な用途学校 入力端子HDMI、Type-C 設置方式置き型 明るさ(Lm)4000(標準) アスペクト比16:10 投影方式単板DLP(R)方式

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする