RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
RICOH(リコー)の データプロジェクター
RICOH(リコー)の プロジェクター
超短焦点プロジェクター RICOH PJ WXL3540
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62823314
品番
514835
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
壁掛け超短焦点タイプでありながら、実用的な大画面投映を実現
コントラスト比
100000:1
解像度
1280×800
主な用途
学校/ビジネス
設置方式
置き型
明るさ(Lm)
4000
投影方式
単板DLP(R)方式
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません