※イメージ?

ヌークウォームクッション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62824706 品番NQ-WC25BG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

椅子に置いても広げても2wayで使用可能!背面と座面にWヒーター搭載!
2way仕様(シートヒーター・ホットマット)。
Wヒーター搭載(背面・座面)。
最大75Wの省エネヒーター(温度調整:6段階)。
2・4・6・8時間自動OFFタイマー付き。
コントロールホルダー付き。
2本の固定バンドで向きを反転させてもしっかり固定。
裏面に滑り止め加工でズレにくい

質量(kg)約0.75 ベージュ 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)75 電源コード(m)(本体側)ビニルキャブタイヤコード:約0.7/(電源側)ビニル平型コード:約1.5 材質(表面)ポリエステル 消費電力量(Wh)(1時間あたり)L6:約36/L5:約32/L4:約28/L3:約24/L2:約18/L1:約11 タイマー2/4/6/8時間OFFタイマー 寸法(幅W×高さH)(cm)90×41 表面温度(℃)L6:約51/L5:約47/L4:約44/L3:約41/L2:約35/L1:約32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする