INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 窓まわり
INAX(LIXIL)の ブラインド・カーテン
INAX(LIXIL)の カーテン
シャワーカーテン
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH)(mm)
1300×1960
寸法(mm)
1300×1960
色
ホワイト
注文コード
62828046
品番
UT-1320B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×高さH)(mm)
1300×1960
付属品
マグネット固定棒×2本、カーテンフック(7個)
適合
Do CARE Unit用
材質
ポリエステル(防炎加工)
寸法(mm)
1300×1960
色
ホワイト