INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 窓まわり
INAX(LIXIL)の ブラインド・カーテン
INAX(LIXIL)の カーテン
シャワーカーテン
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH)(mm)
1700×1700
寸法(mm)
1700×1700
色
アイボリー
注文コード
62828055
品番
UT-1717E-AF
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×高さH)(mm)
1700×1700
付属品
カーテンフック付(10個)
仕様
ユニット用シャワーカーテン塩ビ(防炎加工)カーテンフック付(UT-1717Eの代替後継品となります。)
適合
BLCP-1620
材質
塩ビ(防炎加工)
寸法(mm)
1700×1700
色
アイボリー