※製品画像

V4180 レグロム バリオシステム ホースコネクター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 62828493 V4180 レグロム バリオシステム ホースコネクター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 62828493 V4180 レグロム バリオシステム ホースコネクター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 62828493 V4180 レグロム バリオシステム ホースコネクター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 62828493

レグロム バリオシステム ホースコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 形状雌ホースコネクター 注文コード62828493 品番V4180
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は形状2種類から選べます 他の種類を見る

機械に取り付けた状態で調整できます。
スプリングバックがほとんどなく、方向が自由自在です。
水圧で真直に戻ることはありません。
1/2"システムから1/4"システムへ違径ジョイントを使用することで両サイズの特徴を有効利用できます。
接続、切り離しは簡単。長さの調整も自由です。
温度100℃でも材質および機能的にほとんど変化しません。
錆の心配もなく絶縁性に秀でています。
チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。

形状雌ホースコネクター 長さ(mm)30 最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3 材質ポリアセタール樹脂 耐熱温度(℃)100 質量(g)100 ノズル径1/4" 用途金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして
注意
※ご使用前にヒビや割れなどがないかチェックし、異常が認められた際は、使用しないでください。
※取付け部が固く、取り付けにくい場合がございます。
※ハンマー等で叩くなど無理に入れようとすると、手など怪我をしたり、バリオ本体の破損につながります。
※別売りのコネクティングツールを使用すると、簡単に脱着できます。
※使用耐圧力(空気圧 5kg/cm2、液体圧 3Kg/cm2)をお守りください。急激な加圧は避けてください。
※耐熱温度100℃をお守りください。
※弱酸性のものには絶対に使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする