※製品画像

V4310 レグロム バリオシステム バリオライナー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 62828545 V4310 レグロム バリオシステム バリオライナー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 62828545

レグロム バリオシステム バリオライナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容丸ノズルΦ5mm(1個)、コネクターPT(R)1/4"1個)、ジョイントホース(19個) 注文コード62828545 品番V4310
参考基準価格(税別)¥5,090 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

金型研削等エアーをご使用になる場合に便利。
ジョイント部からのエアー漏れを防ぐのに有効。

用途金型研削等エアー冷却用として セット内容丸ノズルΦ5mm(1個)、コネクターPT(R)1/4"1個)、ジョイントホース(19個) 材質ポリアセタール樹脂 全長(mm)380 質量(g)100 ノズル径1/4" 最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
注意
※ご使用前にヒビや割れなどがないかチェックし、異常が認められた際は、使用しないでください。
※取付け部が固く、取り付けにくい場合がございます。
※ハンマー等で叩くなど無理に入れようとすると、手など怪我をしたり、バリオ本体の破損につながります。
※別売りのコネクティングツールを使用すると、簡単に脱着できます。
※使用耐圧力(空気圧 5kg/cm2、液体圧 3Kg/cm2)をお守りください。急激な加圧は避けてください。
※耐熱温度100℃をお守りください。
※弱酸性のものには絶対に使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

給油冷却装置(クーラントライナータイプ)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/066/
2022-09-30

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする