カバーステッチミシン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62829543 品番MCS-1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥138,000

3本針・2/3/4本糸 カバーステッチ・チェーンステッチ専用ミシン
カバーステッチ:すそ上げ・そで口・襟ぐりなど多様な用途に対応します。また、伸び縮みする縫い目のため、ニット系の布に最適です。
押え上げ: 縫い始めの布を入れやすくするために、押えの先端が高く上がります。
また、押え上げレバーは1段階アップで8mm、さらにレバーを押し上げることで10mmまで上がります。リブつけなど厚物の布セットもらくらくです。

付属品コントローラー、針ケースと針、糸ゴマ当て座、ピンセット、掃除用ブラシ、ネット、ドライバー(小)、付属品袋、頭部カバー 仕様押え上げ高さ(1段階/2段階):8mm/10mm、針幅:カバーステッチ2.5/5mm 質量(kg)7.0 消費電力(W)115 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)335×285×280 機能チェーンステッチ、3本針カバーステッチ、2本針カバーステッチ、押え圧調節(無段階)、上メス解除、面部糸切り刃 速度(縫製)1350針/分 ライト種類白熱球 縫い目長さ(mm)1〜4 使用針3本、シュメッツ家庭用針 130×705H No.70-90(11 番-14 番) 使用糸2/3/4本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする