極ぼそッ!沼ヤスリ 角型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62831276 品番 EDE5-600
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

シャーペンにさして使える極細ヤスリです。
これまでのヤスリでは入らなかった狭い隙間もヤスれます。
角形なのでフラットに削れます。
モールドのディテールアップ、スジホリに最適です。
モデラー様から大好評の逸品です。

仕様ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド 材質ヤスリ芯:鋼材 形状 粒度#600 質量(g)10 線径(Φmm)0.5 本体寸法(mm)17×145×9

商品説明動画

極ぼそっ!沼ヤスリ 超精密なシャーペン型ヤスリです!
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする