EIGERTOOL(アイガーツール)
EIGERTOOL(アイガーツール)の 手研磨
EIGERTOOL(アイガーツール)の ヤスリ
EIGERTOOL(アイガーツール)の ダイヤモンドヤスリ
極うすッ!沼ヤスリ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
粒度
#400
仕様
ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド、刃角度:45°
注文コード
62831310
品番
EDU45-5400F
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
粒度・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
業界最薄クラスのダイヤモンドヤスリです。
ナイフのようにヤスリがけが行えます。
面を活かした切削も得意としています。
仕様
ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド、刃角度:45°
材質
ヤスリ芯:鋼材
粒度
#400
質量(g)
12
本体寸法(mm)
Φ8×138
刃厚(mm)
0.5
商品説明動画
極うすっ!沼ヤスリ 厚みわずか0.3mm!狭いスキマもヤスれます!
参考になった