極うすッ!沼ヤスリ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 粒度#800 仕様ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド、刃角度:90° 注文コード62831328 品番EDU90-3800F
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は粒度・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

業界最薄クラスのダイヤモンドヤスリです。
ナイフのようにヤスリがけが行えます。
面を活かした切削も得意としています。

仕様ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド、刃角度:90° 材質ヤスリ芯:鋼材 粒度#800 質量(g)10 本体寸法(mm)Φ8×138 刃厚(mm)0.3

商品説明動画

極うすっ!沼ヤスリ 厚みわずか0.3mm!狭いスキマもヤスれます!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62831294
2024-05-31
用途:
チョコレート製造用ピラミッド形木型製作。
Studio K's 様 (製造業)

高さ32mmのピラミッドの細かい面の仕上げに大変有効でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする