※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南海プライウッド
南海プライウッドの 内装建材
南海プライウッドの 収納材
アートランバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62836112
品番
O20-153-LW
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ワイド寸法が短い棚板用の製品です。必要なサイズだけ無駄なくオーダーできます。
セット内容
棚板×1枚
材質
(基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙
長さ(mm)
900
厚さ(mm)
20
奥行(mm)
450
注意
※アートランバーOタイプ(ダボ穴加工)及び可動棚用受金具と併用して使用する場合は、奥行を側・仕切板サイズより5mmカット必要です。※数量によっては4t車で配送になる場合があり地域によっては配送できない場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650