※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

O27-145-LW アートランバー 南海プライウッド 62836146 O27-145-LW アートランバー 南海プライウッド 62836146 O27-145-LW アートランバー 南海プライウッド 62836146

アートランバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62836146 品番 O27-145-LW
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ワイド寸法が短い棚板用の製品です。必要なサイズだけ無駄なくオーダーできます。

セット内容棚板×1枚 材質(基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙 長さ(mm)1450 厚さ(mm)27 奥行(mm)300
注意
※アートランバーOタイプ(ダボ穴加工)及び可動棚用受金具と併用して使用する場合は、奥行を側・仕切板サイズより5mmカット必要です。※数量によっては4t車で配送になる場合があり地域によっては配送できない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする