SMB20-AW1 廻縁 南海プライウッド 62836286

廻縁

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62836286 品番SMB20-AW1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

固定棚板の受け・押入天板部の受け等にご利用いただけます。

セット内容回縁×1本 材質(基材)集成材、(表面)特殊加工化粧紙 長さ(mm)2000 厚さ(mm)20 奥行(mm)27
注意
※実際の商品とは多少色合いが異なる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62836286
2017-05-29
用途:
作業場

手頃な価格のわりに綺麗に加工されていて良い商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする