※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータ本体
インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合モータ容量(kW)
2.2
注文コード
62837156
品番
FR-A840-2.2K-1【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥368,000
販売価格(税込)
¥105,490
販売価格(税別)
アウトレット
¥119,000
¥
95,900
バスケットに入れる
この商品は
適合モータ容量・電源電圧・内容量
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
(概略)3.3
電源
(定格入力 交流電圧・周波数)3相380〜500(50Hz/60Hz)
出力電圧(V)
3相380〜500
適合モータ容量(kW)
2.2
冷却方式
強制風冷
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。