エコペールEC-60

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 商品タイプフタ 注文コード62837226 品番02020【ワケあり】
在庫数量:残り13点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別) アウトレット
¥999799
この商品は商品タイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番230-4614 適合本体2019 材質ポリプロピレン 形状角型 グレー 高さ(mm)115 質量(g)545 奥行(mm)360 間口(mm)500 アズワン品番65-1929-64 フタの種類オープン式 商品タイプフタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする