猛暑・炎天下の作業やレジャーにぴったり。冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト フルセット。 DC-B03SE(G)・DC-B03SE(N)(ウェア、バッテリー、充電ケーブルセット) DC-B03S(N)・DC-B03S(G)(ウェアのみ) 凍らせたペットボトルで循環水を冷やし、ベスト内のチューブとポンプで冷水を送ります。コンパクトなので、上から防護服やユニフォームの着用可能。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。 容量650mlまでのペットボトルに対応。ペットボトル1本で、冷たさ持続最大約2時間から最大3時間。使用する水はたったの150ml(冷水がオススメ)。ペットボトルを交換すれば冷たさが復活。 バッテリーは前面収納で操作もしやすい。市販のモバイルバッテリーでも使用可能に(5V2.0-3.0A)。