伸興電線
伸興電線の PCアクセサリー
伸興電線の ケーブル
伸興電線の LANケーブル
ビニルコード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
62839991
品番
VCTF 0.18SQX 4C ケース
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆のコードです
絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式の為、配線接続が容易です
ケーブル長(m)
100
構造
より線
コネクタ形状
両端コネクタなし
コネクタ
なし
ケーブル外径(Φmm)
3.7
使用場所
屋内
シース色
グレー
給電方式
PoE非対応
爪折れ防止
非対応