画像準備中

ビニルコード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード62840070 品番VCTF 0.3SQX 3C ケース
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は内容量など75種類から選べます 他の種類を見る

導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆のコードです
絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式の為、配線接続が容易です

ケーブル長(m)100 構造より線 コネクタ形状両端コネクタなし コネクタなし ケーブル外径(Φmm)4.8 使用場所屋内 シース色グレー 給電方式PoE非対応 爪折れ防止非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする