ロータスグリルSサイズ USBケーブル対応品 (無煙炭火バーベキューグリル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62840953 品番G-OR-280NC2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スモークレス・チャコールグリルの決定版!オシャレなバーベキューグリルです。
ロータスグリルは、「煙」と「着火」という、これまでの炭火BBQ にはつきものだった2つの障害を見事に解消した炭火コンロです。それにより、これまでにない手軽さで、外ご飯ができるようになりました。
ロータスグリルの構造は、シンプルなのに革新的!ロータスグリルの無煙の理由は、その内部にあります。シンプルだけど、効果的。
驚きのその構造は…、
ロータスグリルの内部には電池で駆動するファンがあり、空気を炭に直接吹きつけます。そのため、すぐに炭に火がつき、より効果的に燃えます。
送風量コントロールスイッチを回すことで火力の調節が可能です。容器は二重構造なので、火が燃えていても外側は熱くなりません。また、インナーボールと網は食器洗浄機にも対応しています。
ロータスグリルSは持ち運びやすく、
ソロキャンプや少人数での使用に適しています。
USB電源ケーブルと電池の2WAYにて、ご使用可能です!

付属品単三乾電池×4個、USBケーブル付き セット内容グリル用網 1個、チャコールコンテナー 1個、着火プレート1個、インナーボール1個、アウターボール1個、キャリーケース1個、取扱説明書1個、単三単電池4個、USBケーブル (3m) 1個、ロータスグリルクヌギ炭(150g)1個 材質ステンレス、スチール、樹脂 質量(kg)2.8 オレンジ サイズS 上径×下径×高さH(mm)292×220×210 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※チャコールコンテナーは消耗品です。
※ロータスグリルは屋外使用専用商品です。
※炭の質によって、十分な火力にならない場合もありますので、ロータスグリルクヌギ炭の使用をおすすめいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする