曜日別特売
- PFプレート棚(業務用厨房棚) 池永鉄工 62841294

- PFプレート棚(業務用厨房棚) 池永鉄工 62841294
- PFプレート棚(業務用厨房棚) 池永鉄工 62841294
- PFプレート棚(業務用厨房棚) 池永鉄工 62841294

PFプレート棚(業務用厨房棚)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
奥行(mm)350
幅(mm)1200
内容量1台注文コード62841294品番-
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

業務用SUS430ステンレス製プレート棚です。
外食チェーンのバックヤード、キッチンから倉庫や工場でも使用できる頑丈な設計です。
ブラケットを上向きにつければ側板がある仕様に、下向きにつければオープン棚として設置可能な為、用途や設置場所により使い分けが可能です。
磁石がつくSUS430ステンレスを採用しております。
組立完成品でお届けいたします。

材質SUS430ステンレス仕上研磨(2B)奥行(mm)350高さ(mm)180板厚t(mm)0.8厚さ(mm)ブラケット:2取付ピッチP(mm)1140幅(mm)1200仕様補強あり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※耐荷重は目安値となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,200/税込4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする