PROST's
PROST'sの 自動車用塗装
PROST'sの 自動車補修塗料
関西ペイント PG80 原色 215 パールベース3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(0.9kg)
注文コード
62843457
品番
pg80-215-900g
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
使用方法
1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで100%〜120%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー等が必要です。
合わせてお買い求め下さい。
用途
塗料
色
215パールベース3
質量混合比
塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100〜120
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.9L
危険物の性状
非水溶性
注意
※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい
※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。