関西ペイント PG80 原色 582 チンチングブラック 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(1kg) 注文コード62843518 品番pg80-582-1kgset
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。

セット内容
●PG80原色 #582チンチングブラック600g
●専用硬化剤60g
●希釈用シンナー400g
●ペイントストレーナー(こし紙)5枚
●ポリ計量カップ600cc3個
●攪拌棒1個
●マスキングテープ12mm幅1巻
※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。
使用方法
1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで50%〜70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー等が必要です。
合わせてお買い求め下さい。
用途塗料 582チンチングブラック 質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50〜70 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
注意
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする