PROST's
PROST'sの 自動車用塗装
PROST'sの 自動車補修塗料
関西ペイント PG80 原色 202 サンメタリック 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(1kg)
注文コード
62843579
品番
pg80-202-1kgset
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
用途
塗料
セット内容
PG80原色 #202サンメタリック500g専用硬化剤50g希釈用シンナー500gペイントストレーナー(こし紙)×5枚攪拌棒×1本ポリ計量カップ600cc×3個マスキングテープ12mm幅×1個※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。
使用方法
1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで100%〜120%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
色
202サンメタリック
質量混合比
塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100〜120
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
注意
※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい
※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。