関西ペイント PG80 原色 480 ローザンオレンジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1kg) 注文コード 62843999 品番 480-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

スプレーガン塗装用です。

用途塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで約50%〜70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。 480ローザンオレンジ 質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50〜70、仕上げ塗り:0〜20%希釈 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
注意
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい
※無地缶に詰め替えてのお届けとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする